Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangen- / und Feilen-Satz in Schaumstoffeinlage, 28-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-811.0019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     811.0019
EAN/GTIN:
     4042146850237
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein Kataloginformation
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
  • 1/1 Systemeinlage
  • passend für Werkstattwagen und Werkzeugkoffer
  • feste Anordnung durch präzise Einbettung
  • öl- und chemikalienbeständig
  • Einlage aus hochwertigem, dreifarbigem Schaumstoff
Weitere Informationen:
Breite in mm:
561 mm
Einlagengrössen:
M
Funktions-Attribut 1:
Öl- und Chemikalienbeständig
Gewicht [g]:
3930 g
Herstellernummer:
811.0019
Länge mm:
388 mm
Teile im Satz:
28 -tlg.
Verpackung:
Systemeinlage aus Schaumstoff
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/HD6tInp6H5E
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,32*
€ 313,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
907.2166
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
500.1026
ab € 10,89*
Sonstiges
KS Tools
300.0114
ab € 2,38*
Sonstiges
KS Tools
157.0405
ab € 4,35*
Sonstiges
KS Tools
115.1012
ab € 9,72*
Sonstiges
KS Tools
115.1019
ab € 11,62*
Sonstiges
KS Tools
115.1021
ab € 10,23*
Sonstiges
KS Tools
115.1024
ab € 10,46*
Sonstiges
KS Tools
157.0005
ab € 4,35*
Sonstiges
KS Tools
300.0600
ab € 7,28*
Sonstiges
KS Tools
115.1033
ab € 13,33*
Sonstiges
KS Tools
157.0105
ab € 5,33*
Sonstiges
KS Tools
500.1032
ab € 10,85*
Sonstiges
KS Tools
811.0019-97
ab € 30,65*
Sonstiges
KS Tools
157.0205
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.