Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p260574
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608637880
EAN/GTIN:
     3165140067478
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100
Zähnegefräst:
Nein
Gewellt:
nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Blattmaterial:
HCS
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Holz:
Ja
Aufnahme:
T-Schaft
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Hersteller:
Bosch
Zähnegeschliffen:
Nein
Riff:
nein
Progressiv:
ja
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Wellengeschliffen:
nein
Räumstellung:
nein
Raspel:
nein
Geschränkt:
nein
Freiwinkel:
nein
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Spezifikation:
Speed for Wood
Typ:
T 144 D
Werkstoff:
Bimetall
Einsatzbereiche:
Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Bosch, T, 144, D, Speed
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
pro Packung
€ 5,90*
ab € 50,99*
€ 59,94*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 50,81*
€ 59,95*
9 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,08*
€ 59,97*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,66*
€ 60,91*
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 51,90*
€ 62,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,86*
€ 74,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,01*
€ 72,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,72*
€ 71,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,08*
€ 66,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,90*
€ 61,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 51,90* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608667394
ab € 11,01*
Ähnlich
Bosch
2608630557
ab € 0,78334*
Ähnlich
Bosch
2608630558
ab € 2,47*
Ähnlich
Bosch
2608630808
ab € 0,55334*
Ähnlich
Bosch
2608630560
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.