Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260W-920812
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608637880
EAN/GTIN:
     3165140067478
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2608637880, Das T 144 D Speed for Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen, geschränkten Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist fürWeichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die große progressive Zahnteilung des Blatts(4-5,2 mm) ermöglicht es, eine Vielzahl an Holzmaterialien mit einer Dicke von 5-50 mm zu schneiden., Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
712 GRAMM
Empfohlene max. Materialstärke [mm]:
50
Empfohlene min. Materialstärke [mm]:
5
Freiwinkel:
nein
Gesamtlänge [mm]:
100
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
HM-bestückt:
nein
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Schnitte in Weichholz
Progressiv:
ja
Raspel:
nein
Räumstellung:
nein
Riff:
nein
Spitzverzahnt:
nein
Typ:
T 144 D
Volumen:
0,263 dm3
Weichholz, Platten [mm]:
5-50
Wellengeschliffen:
nein
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
geschränkt, geschliffen
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Zahnteilung [mm]:
4.0-5.2
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 2 608 637 880, STICHSÄGEBLATT
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,53*
€ 59,83*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,67*
€ 60,13*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 52,38*
€ 60,93*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 51,90*
€ 62,09*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 53,64*
€ 62,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,83*
€ 71,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,43*
€ 70,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,76*
€ 69,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,62*
€ 67,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,53*
€ 61,32
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 51,53* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608630557
ab € 2,10*
Ähnlich
Bosch
2608630558
ab € 2,06*
Ähnlich
Bosch
2608667394
ab € 11,11*
Ähnlich
Bosch
2608630808
ab € 0,54334*
Ähnlich
Bosch
2608630560
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.