Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt Holz 100mm Geeignet für Holz 2608637880


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 637 880 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 637 880 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 637 880 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     262-22677679
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608637880
EAN/GTIN:
     3165140067478
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt Holz 100mm Geeignet für Holz 2608637880
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
ja
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnabstand:
4 - 4 mm
Weitere Suchbegriffe: E-Cut-Sägeblatt, Tauchsägeblatt, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 51,53*
€ 59,83*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,67*
€ 60,13*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 52,38*
€ 60,93*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 51,90*
€ 62,09*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 53,64*
€ 62,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,13*
€ 71,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,72*
€ 71,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,05*
€ 70,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,90*
€ 67,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,67*
€ 61,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 51,67* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608630557
ab € 2,10*
Ähnlich
Bosch
2608630558
ab € 2,06*
Ähnlich
Bosch
2608667394
ab € 11,11*
Ähnlich
Bosch
2608630808
ab € 0,54334*
Ähnlich
Bosch
2608630560
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.