Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Bosch Exzenterschleifer PEX 220 A + Schleifblatt + Gummischleifteller
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p334840
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0603378000
EAN/GTIN:
3165140327879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Bosch Exzenterschleifer PEX 220 A
Erzielt mühelos hochwertige Oberflächen
Leistungsstarker 220-W-Motor sorgt für feinen Schliff bei kleineren Oberflächen
Leichtes, kompaktes Design und ein Einhandgriff ermöglichen bequemes Arbeiten
Microfilter-Staubbox reduziert Staub für mehr Sauberkeit im Arbeitsbereich
Ideal zum Schleifen ebener oder geschweifter Oberflächen
Für Arbeiten an Holz, Gips und gestrichenen, lasierten oder polierten Oberflächen
Im Lieferumfang enthalten:
Bosch Microfilter (2 605 411 198)
Gummischleifteller (2 608 601 175)
1 Schleifblatt (Red Wood)
Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Min. Leerlaufdrehzahl:
24000
Höhe:
154
Max. Leerlaufdrehzahl:
24000
Breite:
285
Länge:
180
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Leistungsabgabe:
220
Hersteller:
Bosch
Schwingkreisdurchmesser:
2,5
Gibt das Gewicht (inkl. Anbauteile, Akku) der Maschine an.:
1,4 kg
Exzentrizität:
1,25 mm
Schwingzahl:
24.000 min-1
Kletthaftung:
ja
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
220 W
Extra Handgriff:
nein
Aluminium Gehäuse:
nein
Micro-Filtersystem:
ja
Titel:
Bosch-Einhand-Exzenterschleifer PEX 220 A
Vergleichsmaßstab:
Exzenterschleifer
Produktart:
Exzenterschleifer
Drehzahlvorwahl:
nein
Positionierung:
Glänzt beim Schleifen von Rundungen und Polierarbeiten
Bosch Low Vibration:
nein
Usage level:
Easy
Nennaufnahme:
220 W
Topseller:
nein
Maschinengewicht:
1,4 kg
Bosch Electronic:
nein
Schleifteller-Ø:
125 mm
Neuheit:
nein
Softgrip:
ja
Max. Frequenz:
60 1/min
Min. Frequenz:
50 1/min
Gewicht:
1,4 kg
Schleifmittelbefestigung:
Klettverschluss
Min. Leerlaufschwingzahl:
24000 1/min
Schleiftellerdurchmesser:
125 mm
Schleifscheibendurchmesser:
125 mm
Spannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
220 W
... >
Schleifgeräte
>
Exzenterschleifer
>
Elektro-Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
Tellerschleifer
,
bosch exzenterschleifer (elektrisch) 125 mm
,
elektro-schwingschleifer bosch
,
elektro schwingschleifer
,
Exzenterschleifer
,
Schleifer
,
PEX 220 A
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 49,26*
€ 61,18*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 49,52*
€ 61,40*
Lager 4310
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 51,29*
€ 62,81*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,71*
€ 64,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,91*
€ 65,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 125 mm, 80 - 240
Bosch
2607019497
ab € 8,97*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 120, 25er-Pack
Bosch
2607019494
ab € 0,40*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 40, 25er-Pack
Bosch
2607019491
ab € 0,40*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 60, 25er-Pack
Bosch
2607019492
ab € 0,40*
Zubehör
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 8 Löcher, 125 mm, K 80, 25er-Pack
Bosch
2607019493
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen