Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Hand Rohreinigunsgerät Mini-Ortem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Hand Rohreinigunsgerät Mini-Ortem
Roller Hand Rohreinigunsgerät Mini-Ortem
Artikel-Nr.:
     5417B-p405354
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     170010 A
EAN/GTIN:
     4044942029060
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Rohrreinigungsgerät ROLLER'S Mini-Ortem

Handliches, robustes Gerät, mit Schnellspannfutter zur leichten Arretierung der Spirale, für Rohre von Ø 20 bis 50 (75) mm, für Spiralen Ø 6, 8 und 10 mm. Zum leichten Arbeiten von Hand oder elektrisch mit handelsüblicher, langsam laufender Bohrmaschine mit stufenlosem Antrieb oder mit Akku-Schrauber. Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen. Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken. Lieferung inklusive Spirale mit Keulenkopf.

Weitere Informationen:
Spiral-Ø:
8 mm
Einsatzbereich:
Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen
Spirallänge:
7,5 m
Lieferumfang:
Maschine, Spirale mit Keulenkopf
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zur Aufnahme von Spiral-Ø:
6, 8, 10 mm
SB-Verpackt:
Nein
Spiralendurchmesser:
8
Spiralenlänge:
7,5
Antriebsart:
Zum leichten Arbeiten von Hand oder elektrisch mit handelsüblicher, langsam laufender Bohrmaschine mit stufenlosem Antrieb oder mit Akku-Schrauber
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, reinigungsspirale, Roller, Hand, Rohreinigunsgerät, Mini-Ortem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 112,63*
€ 141,44*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,03*
€ 141,46*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 110,79*
€ 143,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 143,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,52*
€ 183,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roller
170200
ab € 38,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.