Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Klebeband PACK 4124 PVC 50mmx66m chamois


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Tesa Klebeband PACK 4124 PVC 50mmx66m chamois
Tesa Klebeband PACK 4124 PVC 50mmx66m chamois
Tesa Klebeband PACK 4124 PVC 50mmx66m chamois
Tesa Klebeband PACK 4124 PVC 50mmx66m chamois
Artikel-Nr.:
     5417B-p406990
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00096-00
EAN/GTIN:
     4005800197482
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gefahrgut-Verpackungsband
tesapack 4124 • Einfaches Handling, lässt sich manuell und maschinell verarbeiten • Stärkste Klebekraft • Trägerfolie mit geringer Dehnung • Für mittelschwere bis schwere Versandschachteln und Kartonagen • Träger: PVC • Klebmasse: Kautschuk • Reißkraft: 60,0 N/cm • Klebekraft: 3,3 N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
chamois
Material:
PVC
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abmessung L x B:
66 m x 50 mm
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Tesa
Bandstärke:
0,065 mm
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,90*
4 Tage
1805
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 5,03*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,33*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 5,45*
Lager 5417
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 6,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,87*
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,44*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 2,24*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,48*
Zubehör
k.A.
ab € 1,61*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.