Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Schwedische Eckrohrzange 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Schwedische Eckrohrzange 1 1/2"
Projahn Schwedische Eckrohrzange 1 1/2"
Projahn Schwedische Eckrohrzange 1 1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-p423954
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4557-430
EAN/GTIN:
     4003758167137
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Schwedische Eckrohrzange 1 1/2"
  • Eckrohrzange mit S-förmigem Maul
  • Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung für mehr Griffigkeit
  • Mit Stellmutternsicherung für exakte Einstellung der Maulöffnung
  • Klemmschutz für sicheres Arbeiten verhindert Quetschverletzungen
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5234
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Tauchgriff
Qualitätsstufe::
Professional
Größe / Size:
1 1/2"
Hersteller:
Projahn
l:
430 mm
Größe:
1 1/2"
Typ:
Rohrzange
Gesamtlänge:
430
Werkstoff:
Stahl, geschmiedet, ölgehärtet
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 40,33*
€ 52,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,67*
€ 55,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 41,61*
€ 55,64*
3 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 43,20*
€ 56,17*
3 Tage
21
2
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 56,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.