Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0, Karton
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p472277
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933416900
EAN/GTIN:
     4002395237678
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Milwaukee Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0
Robustes Metallgetriebegehäuse
REDLINK-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
Überlanger Gasgebeschalter für einfache Bedienung
10-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
Elektronische Kupplung für maximale Kontrolle
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Der REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
Weitere Informationen:
Akkutyp:
Li-Ion
Bohrdurchmesser Holz:
22
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Bohrdurchmesser Stahl:
10
Akkukapazität:
4 Ah
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
22 mm
Akkubeschaffenheit:
Li-ion
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Spannung:
12
Gewicht inkl. Akku:
1,9 kg
Maschine:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
800 1/min
Gewicht mit Akkupack:
1,1 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0,9 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-900
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
800 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
max. Drehmoment:
12 N
Max. Bohrfutterspannweite:
10 mm
Hersteller:
Milwaukee
Akkuspannung:
12 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,92*
€ 110,48*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 111,44*
€ 5,95*
ab € 91,41*
€ 111,93*
6 Tage
1
€ 5,90*
ab € 92,26*
€ 113,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,52*
€ 114,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932363651
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363652
ab € 0,75*
Zubehör
Milwaukee
4932363653
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363654
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363655
ab € 0,84*
Zubehör
Milwaukee
4932363656
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932363657
ab € 1,50*
Zubehör
Milwaukee
4932363658
ab € 1,43*
Zubehör
Milwaukee
4932352465
ab € 4,61*
Zubehör
Milwaukee
4932352466
ab € 5,89*
Zubehör
Milwaukee
4932352345
ab € 0,545*
Zubehör
Milwaukee
4932352346
ab € 0,395*
Zubehör
Milwaukee
4932352347
ab € 0,575*
Zubehör
Milwaukee
4932352348
ab € 0,68*
Zubehör
Milwaukee
4932352349
ab € 0,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.