Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Fettpresse M12 GG-0, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Fettpresse M12 GG-0, im Karton
Milwaukee Akku-Fettpresse M12 GG-0, im Karton
Milwaukee Akku-Fettpresse M12 GG-0, im Karton
Milwaukee Akku-Fettpresse M12 GG-0, im Karton
Milwaukee Akku-Fettpresse M12 GG-0, im Karton
Milwaukee Akku-Fettpresse M12 GG-0, im Karton
Milwaukee Akku-Fettpresse M12 GG-0, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p472307
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933440435
EAN/GTIN:
     4002395000951
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse
12-V-Motor mit 562 Bar max. Betriebsdruck
REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
Ausbalanciertes Design mit nur 355 mm Länge und 3,2 kg Gewicht
Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt
3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche
Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 454 g, mit Kartusche 411 g
Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • Lieferumfang: flexibler 14,4 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme
Weitere Informationen:
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht mit Akku:
3,2 (M12 B4) kg
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Akku-Fettpresse, M12, GG-0,, im, Karton
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 120,92*
€ 144,99*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 121,81*
€ 145,00*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 120,79*
€ 145,04*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,17*
€ 148,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,36*
€ 153,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,48*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,90*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,34*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,17*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,12*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,68*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 133,79*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,93*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,27*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 95,29*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,05*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,13*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 83,83*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.