Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterabfallkorb 60 literweiß, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterabfallkorb 60 literweiß, Metall
Gitterabfallkorb 60 literweiß, Metall
Gitterabfallkorb 60 literweiß, Metall
Artikel-Nr.:
     5417B-p4935807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260476050312
EAN/GTIN:
     4260476050312
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Gitterabfallkorb, groß • 60 Liter Fassungsvermögen • Material: Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe RAL:
weiß
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Tiefe:
250 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
630 mm
Inhalt:
60 l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
€ 7,50*
ab € 14,19*
€ 20,52*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 23,39*
€ 32,99*
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 23,48*
€ 33,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 22,73*
€ 33,21*
1 Tag
51
€ 7,90*
ab € 24,57*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
227060
ab € 29,45*
Zubehör
Elos
90402
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.