| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4936124 Herst.-Nr.: 4250139206873 EAN/GTIN: 4250139206873 |
| | |
|
| | |
| Wischtuch FSW Spezial • Lebensmittelunbedenklich (ISEGA-zertifiziert) • Trocknet schnell • Bakterienhemmende Wirkung • Überdurchschnittliche Sauggeschwindigkeit • Reißfest – nass und trocken • Mehrfach verwendbar • Lösungsmittelbeständig • Abriebfest • Fusselarm • Für sensible Bereiche geeignet • Geeignet für Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege (Polieren), als Industriewischtuch • Zum Abnehmen flüssiger und fester Stoffe von kratzempfindlichen Oberflächen Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Nein | Blatt-Anzahl: | 20 x 20 | Hersteller: | WIPEX | Material: | Viskose / Polyester | Breite: | 380 cm | Länge: | 400 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, desinfektionsreiniger tücher, dekontaminations tücher, nordvlies putztuch, WIPEX, NORDVLIES, FSW, SPEZIAL,, blau, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,537* | € 5,247* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,09* | | | | | 33 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,53* | € 6,17* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,95* | € 6,61* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,53* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|