| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-321544BL Herst.-Nr.: 150440BL EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wipex FSW Food Service Wipe Wischtücher wurden speziell für Putz-, Wisch- und Reinigungsvorgänge im Lebensmittelbereich entwickelt. Wipex FSW besteht aus Zellstoffvlies, ist einseitig blau eingefärbt und in Kontakt mit Lebensmitteln unbedenklich. Wipex FSW Wischtücher sind sehr saugstark, nassfest und mehrfach verwendbar. Tuchgröße: 40x38 cm, Farbe: blau Flächengewicht: 75 g/qm Material: 60% Viskose Rayon / 40% Polyester Eigenschaften: reißfest, nassreißfest, abriebfest lösungsmittelbeständig, fusselarm, super Sauggeschwindigkeit Einsatzgebiete: Industrieküchen, Hotels, Restaurants Gebäudereinigung, Lebensmittelindustrie Weitere Informationen: | | Anzahl Tücher: | 400 Tücher | Größe: | 40x38 cm | Farbe: b: | lau | Einsatzbereich: | Küchenbereich | Material: | Zellstoffvlies |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Dekontaminations-Tücher, Dekontaminationstücher, Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, desinfektionsreiniger tücher, dekontaminations tücher, nordvlies putztuch, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Nordvlies, Einwegtücher, Wegwerftücher, Küchentücher, Mehrzwecktücher, PutztuchUniversaltücher, Allzwecktücher, Putztücher, Vliesstofftücher, Reinigungstücher, Einmaltücher, Papiertücher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 20 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 3,537* | € 5,247* | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,57* | € 6,09* | | | | | 33 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,53* | € 6,17* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,95* | € 6,61* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,53* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 104,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|