Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5021889 Herst.-Nr.: 06018C1307 EAN/GTIN: 4059952634630 |
| |
|
| | |
| Bosch Winkelschleifer GWS 22-230 J + GWS 880, Karton
Lieferumfang:
Winkelschleifer GWS 22-230 J Professional 0 601 8C1 300
Solide Leistung, robustes Design – plus Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor ermöglicht überzeugende Trennergebnisse Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz
Technische Daten: Nenneingangsleistung 2.200 W Leerlaufdrehzahl 6.500 min-1 Scheiben-Ø 230 mm Gummischleifteller, Ø 230 mm Topfbürste, Ø 100 mm Werkzeugabmessungen (Breite) 240 mm Werkzeugabmessungen (Länge) 500 mm Werkzeugabmessungen (Höhe) 140 mm Gewicht 5,5 kg Schalter Arretierschalter
Winkelschleifer GWS 880 Professional 0 601 396 00A
Herausragende Werkzeugführung mit verbesserter Leistungsfähigkeit in der 880-Watt-Klasse Kleiner Winkelschleifer mit leistungsstarkem 880-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt Herausragende Werkzeugführung dank schlanken Griffumfangs und ergonomischen Designs Wiederanlaufschutz verhindert einen unkontrollierten Anlauf für bessere Kontrolle und erhöhten Anwenderschutz
Technische Daten:
Die wichtigsten Daten Nenneingangsleistung 880 W Leerlaufdrehzahl 11.000 min-1 Schleifspindelgewinde M14 Haupthandgriff Tonne Scheiben-Ø 125 mm Gummischleifteller, Ø 125 mm Werkzeugabmessungen (Breite) 73 mm Werkzeugabmessungen (Länge) 280 mm Werkzeugabmessungen (Höhe) 100 mm Gewicht 1,9 kg Schalter Arretierschalter Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bosch | Länge: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,70* | € 183,37* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,29* | € 183,38* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 158,14* | € 186,50* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 155,73* | € 187,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 168,16* | € 198,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|