Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p533776 Herst.-Nr.: 110.1000 EAN/GTIN: 4042146014424 |
| |
|
| | |
| - mit T-Handgriff
- optimale Kraftübertragung
- 2 Stützrollen
- Metallgehäuse
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Länge: | 378 | Material: | Stahl | Gewicht: | 2500 | Hersteller: | KS Tools | Materialanwendung: | Stahl | Rundrohrgröße: | 1/8"-2" mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, Stahl-Rohrabschneider,, 1/8"-2" |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 47,37* | € 61,05* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,31* | € 70,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,23* | € 73,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,88* | € 75,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,51* | € 76,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|