Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rohrabschneider, 1/8"-2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-110.1000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     110.1000
EAN/GTIN:
     4042146014424
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
  • mit T-Handgriff
  • optimale Kraftübertragung
  • 2 Stützrollen
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Stahlrohre
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
110.1001
Ersatzrad für Stahl:
-
Funktions-Attribut 1:
mit Teleskopverstellung
Gewicht [g]:
2500 g
Höhe H:
108.0 mm
Herstellernummer:
110.1000
Gesamtlänge L in mm:
378.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrgrösse in Zoll:
1/8"-2 "
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
118
€ 19,90*
ab € 45,39*
€ 59,47*
7 Tage
112
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 68,26*
€ 4,90*
ab € 54,71*
€ 72,94*
€ 3,50*
ab € 57,87*
€ 74,70*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 62,61*
€ 80,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
110.1001
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.