Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p534049 Herst.-Nr.: 115.5059 EAN/GTIN: 4042146431276 |
| |
|
| | |
| - zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen
- abgewinkelte Ausführung für den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen
- für gänzliches Stoppen des Durchflusses
- der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
- verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
- schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
- ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
- temperaturbeständig bis 160 °C
- Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | KS Tools | Typ: | Abklemmzange | Gewicht: | 130 | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 225 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifer, Zange, Automobilwerkzeuge, KFZ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,06* | € 10,02* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,20* | € 11,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,34* | € 12,08* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,54* | € 12,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,01* | € 13,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|