Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383807
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8466I2-157R4H.11
EAN/GTIN:
     4040376130716
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Werkbank Serie 8000 - Modell 8466 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr
  • Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe
  • 2xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (2xH180mm)
  • 2xFlügeltür (H360mm)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg
  • Flächenlast max. 1.250kg
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
2 x 1
Anzahl Türen:
2 x 1
Platte:
Buchenholz
Plattenstärke:
40 mm
Breite:
1500 mm
Gewicht:
133 kg
Tragkraft Gesamt:
1250 kg
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 - 1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank lichtgrau, montagewerkbank, standardwerkbank rau, RAU, Werkbank, Serie, 8000, -, Modell
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,12*
€ 762,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,33*
€ 763,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,26*
€ 787,04*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 739,36*
€ 821,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 803,19*
€ 889,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,64*
€ 1.058,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,72*
€ 1.057,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,46*
€ 1.031,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,55*
€ 1.001,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,19*
€ 955,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,64*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,96*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,28*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,76*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,41*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,05*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,16*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,80*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,30*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,61*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 44,49*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,62*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.