Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8568 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8568 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8568 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8568 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8568 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8568 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8568 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8568 BASIC, B2000xT700xH840-1040mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383815
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8568I2-207R4H.11
EAN/GTIN:
     4040376124524
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Werkbank Serie 8000 - Modell 8568 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr
  • Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe
  • 5xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (5xH180mm)
  • 2xFlügeltür (H360mm)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg
  • Flächenlast max. 1.250kg
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
5 x 1
Anzahl Türen:
2 x 1
Platte:
Buchenholz
Plattenstärke:
40 mm
Breite:
2000 mm
Gewicht:
166 kg
Tragkraft Gesamt:
1250 kg
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 - 1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, standardwerkbank länge 2m, RAU, Werkbank, Serie, 8000, -, Modell
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,28*
€ 1.247,58*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,62*
€ 1.249,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.130,65*
€ 1.273,73*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,69*
€ 1.287,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.179,06*
€ 1.324,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,79*
€ 1.576,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,48*
€ 1.573,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,42*
€ 1.508,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,69*
€ 1.462,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,06*
€ 1.403,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,64*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,96*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,28*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,76*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,41*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,05*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,16*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,80*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,30*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,61*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 44,49*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,62*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.