Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, mit Zubehör, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, mit Zubehör, im Karton
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45, mit Zubehör, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5461849
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K7000
EAN/GTIN:
     4059952581132
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45
Der Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45 Professional bietet PowerSAVE-Modus, einen bürstenlosen Motor und einen einziehbaren Tiefenanschlag für maximalen Bedienkomfort.
Für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt.
Im Vergleich zum ausgeschalteten PowerSAVE-Modus wird dadurch die Laufzeit deutlich verlängert und die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung erhöht.
Für schnelles und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden; die Tiefeneinstellung bleibt hierbei unverändert.
Seine schlanke Form und sein geringes Gewicht von weniger als 1 kg gewährleisten ein exzellentes Handling.
Der GTB 18V-45 Professional wurde zum Verschrauben von Trockenbauschrauben mit bis zu 6 mm Durchmesser konstruiert.
Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit den Bosch Professional Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber.
Er ist ausgestattet mit Electronic Motor Protection (EMP), Motorbremse, Arretierschalter, Gürtelclip und Rechts-/Linkslauf.

Im Lieferumfang enthalten:

  • Karton
  • 1 x Schraubendrehereinsatz (Bit) Ph 2
  • 1 x Gürtelclip
  • 1 x Bithalter
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
max. Drehmoment weich:
6
max. Drehmoment hart:
32
Hersteller:
Bosch
Werkzeugaufnahme:
1/4
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0,95 kg
Breite:
266 mm
Länge:
287 mm
max. Schraubendurchmesser:
6 mm
Leerlaufdrehzahl:
4500 U/min
Akkuspannung:
18 V
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 138,27*
€ 163,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 137,88*
€ 164,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 140,55*
€ 166,29*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 147,34*
€ 173,54*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 147,11*
€ 174,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,69*
€ 173,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 148,05*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 131,50*
Sonstiges
Bosch
06019E4002
ab € 92,06*
Sonstiges
Bosch
06019E4003
ab € 105,03*
Sonstiges
Bosch
1600A025GD
ab € 68,58*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 236,53*
Sonstiges
Bosch
06014A2002
ab € 112,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.