Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p5506505
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479869
EAN/GTIN:
     4058546376635
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber li-ion
akku schlagbohrschrauber
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12FPD2-402X
Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
Die DNA unserer Fuel-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE's bürstenloser PowerState Motor, Redlithium-Technologie sowie die Redlink Plus-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Kompatibel mit allen MILWAUKEE M12 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B4 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkuanzahl:
2
Hersteller:
Milwaukee
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
max. Schlagzahl:
22500
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,4 kg
max. Schraubendurchmesser:
8 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
35 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1550 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
450 1/min
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
max. Drehmoment hart:
45 N
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber gsb 12v, Milwaukee, M12, FPD2-402X,, incl., 2x
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 239,10*
€ 284,21*
15 Tage
22
Frei Haus
ab € 242,77*
€ 286,64*
€ 5,95*
ab € 248,28*
€ 293,00*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,75*
€ 306,10*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,82*
€ 315,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,06*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,93*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,30*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,50*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 75,85*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 51,78*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,44*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 88,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.