Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-402X, incl. 2x Akku 4 Ah, Ladegerät, HD Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5506505
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479869
EAN/GTIN:
     4058546376635
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber M12FPD2-402X
Extrem kompakte Bauweise mit 152 mm Länge für einfachen Zugang in engen Räumen
45 Nm Drehmoment - ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
Hochwertiges 13-mm-Metallspannfutter für schnellen Bitwechsel und Bitsicherung
Mechanische Rutschkupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen, plus Bohrstufe und eine Schlagbohrstufe
Akkuladestandsanzeige, Gürtelclip aus Metall und LED-Licht
Die DNA unserer Fuel-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE's bürstenloser PowerState Motor, Redlithium-Technologie sowie die Redlink Plus-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
Kompatibel mit allen MILWAUKEE M12 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B4 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
4 Ah
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
max. Drehmoment hart:
45 N
Max. Bohrfutterspannweite:
13 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
450 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1550 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
35 mm
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
13 mm
max. Schraubendurchmesser:
8 mm
max. Schlagzahl:
22500
Aufbewahrung:
HD Box
Gewicht mit Akkupack:
1,4 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 238,93*
€ 265,71*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 242,30*
€ 268,10*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 247,89*
€ 274,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,34*
€ 279,69*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,68*
€ 287,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,66*
€ 342,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,68*
€ 292,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,45*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,97*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,79*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,58*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,37*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 48,83*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 198,08*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 137,44*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,47*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 137,92*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 98,28*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 83,76*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 54,97*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,30*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.