Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Knabber M12FNB16-0X, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Knabber M12FNB16-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Knabber M12FNB16-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Knabber M12FNB16-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Knabber M12FNB16-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Knabber M12FNB16-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Knabber M12FNB16-0X, HD Box
Milwaukee Akku-Knabber M12FNB16-0X, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p5506515
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479618
EAN/GTIN:
     4058546374129
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
Erster 12-V-Akku-Knabber mit max. Schneidleistung in Baustahl: 1,6 mm, in Edelstahl: 0,7 mm, in Aluminium: 2,1 mm
Mit nur 1,6 kg Gewicht (inkl. 6,0-Ah-Akku) ist er der leichteste Akku-Knabber auf dem Markt und übertrifft die Leistung von vergleichbaren 18-V-Knabbern
5-stufiger Geschwindigkeitsregler bietet maximale Kontrolle für jedes Material. Ideal für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium
Auto-Control-Startfunktion, die langsam startet und auf volle Geschwindigkeit hochfährt, wenn das Werkzeug erkennt, dass der Anwender zum Schnitt ansetzt
Werkzeugloser Schnittrichtungswechsel in 90°-Schritten
Werkzeugloser Stempel- und Matrizenwechsel
Auffangbeutel für einen sauberen Arbeitsbereich
LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs für eine bessere Sichtbarkeit
Integrierter Gürtelclip und Loch für Werkzeugsicherung
Die DNA unserer Fuel-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE's bürstenloser PowerState-Motor, Redlithium-Akku sowie die Redlink Plus-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
  • Matrize
  • Stempel
  • Matrizenhalter
  • Auffangbeutel
Weitere Informationen:
Leerlaufhubzahl:
1400 - 2200
Hersteller:
Milwaukee
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
HD Box
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Gewicht mit Akku:
1,6 (M12 B6) kg
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku, Milwaukee, M12FNB16-0X,, HD, Box
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 308,86*
€ 352,70*
€ 5,95*
ab € 311,66*
€ 354,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,49*
€ 357,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,63*
€ 360,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,15*
€ 360,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,70*
€ 419,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,86*
€ 367,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,36*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,86*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,53*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,96*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,74*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 195,65*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 116,32*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,86*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,26*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,60*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,70*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 84,42*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.