Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p551184 Herst.-Nr.: 913.3818 EAN/GTIN: 4042146056196 |
| |
|
| | |
| - 6-kant
- mit Innenvierkant
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Material: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Abtriebsgröße: | 18 | Antriebsgröße: | 3/8 | Hersteller: | KS Tools | Gewicht: | 0,08 kg | Länge: | 46 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Sechskant-Einsteck-Maulschlüssel, doppelgabelschlüssel, Gearplus, Schraubschlüssel, Schraubenschlüssel, Schlüssel, Gabelschlüssel, Ringmaulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 57 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 4,77* | € 7,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,52* | € 8,04* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 6,00* | € 8,68* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,76* | € 8,85* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,75* | € 10,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|