Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Montagehandschuh TEGERA 803 Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 803 Gr. 6
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 803 Gr. 6
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 803 Gr. 6
Ejendals Montagehandschuh TEGERA 803 Gr. 6
Artikel-Nr.:
     5417B-p5562097
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     803/6
EAN/GTIN:
     7340118395142
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh TEGERA 803

Zulassung/Norm: EN388:2016, EC 61340-5-1 ESD
Eigenschaften:

  • Touchscreen geeignet
  • Schnittbeständigkeit Klasse B
  • Atmungsaktiv
  • Antistatisch (ATEX)
Ausführung:
  • Handfläche beschichtet (PU)
Anwendungsbereiche

  • Montagearbeiten
  • Erdarbeiten
  • Elektronikarbeiten
  • Werkstattarbeiten
  • Installationsarbeiten
  • Biowissenschaften und Elektronik
  • Herstellung von Metall
  • Automotive
  • Logistik
  • Bereich mit Gefahr von Schnittverletzungen
  • Trockene Bereiche
  • Feuchte Bereiche
  • Schutz vor Schnittwunden und Fleischwunden

Material: TEGERA CRF-Technology Faser, 18 gg Faser Futter
Farbe: schwarz-blau-grau

Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
schwarz/blau
Schutz:
EN 388:2016+A1:2018 4.X.4.2.B.
Internetfarbe:
blau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 6,25*
€ 8,83*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 8,90*
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,51*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,62*
€ 9,57*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 10,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
ab 150 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 600 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 52,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
803-12
ab € 6,44*
Ähnlich
Ejendals
803-5
ab € 6,44*
Ähnlich
Tegera
803-10
ab € 6,21*
Ähnlich
Tegera
803-11
ab € 6,22*
Ähnlich
Tegera
803-7
ab € 6,22*
Ähnlich
Tegera
803-8
ab € 6,22*
Ähnlich
Tegera
803-9
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.