Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Synthetikhandschuh 803 Cat.II, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA Synthetikhandschuh 803 Cat.II, Gr. 6
TEGERA Synthetikhandschuh 803 Cat.II, Gr. 6
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118395142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7340118395142
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Schnittschutzhandschuh Klasse B EN 388:2016 •Sehr dünner ESD-Handschuh •Handfläche PU-beschichtet •Touchscreen geeignet •Luftdurchlässig •Gutes Fingerspitzengefühl •Geeignet für trockene und saubere Bereiche •Material: 18 gg, Karbon, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutzstufe:
2
Ausführung:
sehr dünne ESD-Handschuhe
Farbe:
grau, blau, schwarz
Anwendungsbereich:
Touchscreen geeignet
Material:
18 gg, Karbon, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
Anwendungsbereich/Fb.:
für trockene und saubere Bereiche
Beschichtung:
Handfläche PU-beschichtet
EN-Norm:
EN 388:2016
Zertifikat/Zulassung:
Klasse B Schnittschutzhandschuhe
udf_EDE_Katalog:
31636232
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 8,79*
1
€ 5,90*
ab € 6,46*
€ 9,32*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,42*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,62*
€ 9,54*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 7,12*
€ 10,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
803-12
ab € 6,36*
Ähnlich
Ejendals
803-5
ab € 6,36*
Ähnlich
Tegera
803-10
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
803-11
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
803-7
ab € 6,28*
Ähnlich
Tegera
803-8
ab € 6,27*
Ähnlich
Tegera
803-9
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.