Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Bandfeile BF 10-280 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p565705
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72280550000
EAN/GTIN:
     4014586867250
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandfeilmaschine
Auf einen Blick
•Extrem leistungsstarke Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

Produktstärken
•Perfekte Bandführung.
•Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
•Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
•Gekröpfte und gerade Schleifarme für unterschiedliche Anwendungen.
•Sanftanlauf.
•Wiederanlaufschutz.
•H07 Industriekabel.
•Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Lieferumfang
•1 Schleifarm gekröpft 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)

Wichtigste Daten
•FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
•Optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern.
•Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Bandlänge:
610 mm
Abgabeleistung:
550 W
Leistungsaufnahme:
800 W
Hersteller:
FEIN
Kabellänge:
4 m
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektrofeile, Elektronikfeile, Fingerfeile, bandfeilmaschine, FEIN, Bandfeile, BF, 10-280, E
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,01*
€ 602,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,04*
€ 602,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,08*
€ 603,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 553,70*
€ 606,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,44*
€ 621,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,17*
€ 721,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,62*
€ 713,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,61*
€ 676,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,08*
€ 667,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
63714090010
ab € 20,95*
Zubehör
Fein
63714062010
ab € 13,86*
Zubehör
Fein
63714069010
ab € 15,11*
Zubehör
Fein
63714091010
ab € 20,98*
Zubehör
Fein
63714063010
ab € 13,85*
Zubehör
Fein
63714070010
ab € 15,15*
Zubehör
Fein
63714089010
ab € 20,97*
Zubehör
Fein
63714061010
ab € 13,80*
Zubehör
Fein
63714068010
ab € 14,56*
Zubehör
Fein
63733003010
ab € 7,65*
Zubehör
Fein
63726019010
ab € 17,15*
Zubehör
Fein
63726016010
ab € 12,39*
Zubehör
Fein
63810026010
ab € 65,65*
Zubehör
Fein
63810030010
ab € 83,52*
Zubehör
Fein
63810027010
ab € 65,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.