Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz/rot
Baak Schweißerstiefel 6647 Björn S3 SRC DGUV Gr. 44 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5657395
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6647-44
EAN/GTIN:
     4031783007067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schweißerstiefel Björn, Art.6647; EN ISO 20345 S3 WG HRO SRC HI; DGUV112-191; vollnarbiges Rindleder mit echtem Nappaleder; PU-Überkappe; Baak®go&relax-System; Stahl-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/Nitril-Sohle; Gr.38-48; Weite11
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
44
Farbe:
schwarz/rot
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,94*
€ 87,25*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,94*
€ 87,61*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 102,10*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 104,66*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 112,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
6647-38
ab € 65,77*
Ähnlich
Baak
6647-39
ab € 65,84*
Ähnlich
Baak
6647-40
ab € 66,25*
Ähnlich
Baak
6647-41
ab € 66,18*
Ähnlich
Baak
6647-42
ab € 66,04*
Ähnlich
Baak
6647-43
ab € 66,35*
Ähnlich
Baak
6647-45
ab € 66,14*
Ähnlich
Baak
6647-46
ab € 65,84*
Ähnlich
Baak
6647-47
ab € 66,28*
Ähnlich
Baak
6647-48
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.