Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsstiefel
>
Artikel
Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 44 - 44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-4031783007067
Hersteller:
Baak
Herst.-Nr.:
4031783007067
EAN/GTIN:
4031783007067
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Schweißerstiefel · EN ISO 20345 S3 WG HRO SRC HI · DGUV112-191 · vollnarbiges Rindleder mit echtem Nappaleder · PU-Überkappe · Baak®go& relax-System · Stahl-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · PU/Nitril-Sohle · Gr.38-48 · Weite11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Ausführung: Klettverschluss· Norm: EN ISO 20345· Einlegesohle sonstige BAAK Komfort Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 795g· Größenbereich bis 48· Größenbereich von 38· Lasche sonstige Vollnarbiges Rindleder, geschlossen, gepolstert· Laufsohle Nitril/PU· Lederausprägung vollnarbig· Obermaterial sonstige nachhaltige Produktion (LWG)· Passform weit· Schuhform Stiefel· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/rot Größe: 44 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S3 WG SRC HRO HI Serie: Baak Bau go& relax Marke: BAAK Material: Rindleder PSA-Kategorie: III
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
... >
Lager 79DAC
>
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
... >
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
>
Schweißerstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schweißerschuhe
,
Schweißerschutzschuhe
,
Schweißerstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsstiefel s3 44 schwarz
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Schweißer Stiefel S3 BJÖRN- 44 - 44
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,94*
€ 87,25*
Lager 79DAC
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,94*
€ 87,61*
Lager 362
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 102,10*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 83,23*
€ 104,66*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,38*
€ 112,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
6647/38, BJÖRN, Stiefel, Größe 38 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-38
ab € 65,77*
Ähnlich
6647/39, BJÖRN, Stiefel, Größe 39 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-39
ab € 65,84*
Ähnlich
6647/40, BJÖRN, Stiefel, Größe 40 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-40
ab € 66,25*
Ähnlich
6647/41, BJÖRN, Stiefel, Größe 41 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-41
ab € 66,18*
Ähnlich
6647/42, BJÖRN, Stiefel, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-42
ab € 66,04*
Ähnlich
6647/43, BJÖRN, Stiefel, Größe 43 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-43
ab € 66,35*
Ähnlich
6647/45, BJÖRN, Stiefel, Größe 45 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-45
ab € 66,14*
Ähnlich
6647/46, BJÖRN, Stiefel, Größe 46 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-46
ab € 65,84*
Ähnlich
6647/47, BJÖRN, Stiefel, Größe 47 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-47
ab € 66,28*
Ähnlich
6647/48, BJÖRN, Stiefel, Größe 48 EN ISO 20345:2011 S3 WG SRC HRO HI aus nachhal
Baak
6647-48
ab € 66,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen