Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITO Kleinladungsträger KLTD mit Deckel / KLTD43120 400x300x120 türkis Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p5975080
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250692928557
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Kleinladungsträger KLT, mit anscharniertem zweiteiligem Klappdeckel, Typenbezeichnung KLTD43120, Außenmaße L x B x H 400 x 300 x 138 mm, Innenmaße L x B x H 341 x 268 x 116 mm, Inhaltsbelastung 25* kg, Volumen 8.9 Liter, Auflast 300 kg, Material PP, türkis
perfekt für Fördertechnik, Lager/Kommissionierung, Transport sowie manuelle Handhabung
100%ige Volumenausnutzung durch geschlossene Seitenwände ohne Grifföffnungen
ergonomisch geformte Griffe für hohen Trage- und Ziehkomfort
Ware durch Deckel geschützt
hervorragende Stapelsicherheit
Weitere Informationen:
Material:
PP
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtung und Betriebsmittel
Umreifbar:
ja
Inhaltsbelastung:
25*
Innenlänge oben:
341
Innenbreite oben:
268
Innenhöhe:
116
Boden:
Standardboden
Auflast:
300
Deckel:
mit zweiteiligem Klappdeckel
Höhe:
138
Breite:
300
Farbe:
türkis
Länge:
400
Volumen:
8,9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
2
€ 4,90*
ab € 28,72*
€ 38,34*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 28,73*
€ 38,81*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 30,78*
€ 41,37*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 32,11*
€ 43,17*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,93*
€ 43,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 76,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14557
ab € 6,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20053
ab € 18,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5031
ab € 18,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16271
ab € 20,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18417
ab € 51,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
21883
ab € 78,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.