Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel HSS-Fräsmesser #117 6,3 mm VE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dremel HSS-Fräsmesser #117 6,3 mm VE2
Dremel HSS-Fräsmesser #117 6,3 mm VE2
Dremel HSS-Fräsmesser #117 6,3 mm VE2
Dremel HSS-Fräsmesser #117 6,3 mm VE2
Dremel HSS-Fräsmesser #117 6,3 mm VE2
Dremel HSS-Fräsmesser #117 6,3 mm VE2
Dremel HSS-Fräsmesser #117 6,3 mm VE2
Artikel-Nr.:
     5417B-p599189
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150117JA
EAN/GTIN:
     8710364044672
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Dremel Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Schaftdurchmesser:
3,2
Gesamtlänge:
100 mm
Durchmesser:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift, Kleinfrässtift, Rotorfräser, dremel fräserkopf, messerkopf fräser, frässtift schaft 3.2 mm, Dremel, HSS-Fräsmesser, #117, 6,3, mm, VE2
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,61*
€ 5,48*
2 Tage
42
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,245*
€ 5,785*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,19*
€ 7,27*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,55*
€ 8,84*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,56*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,62*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,32*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 38,02*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,11*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,56*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,90*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,22*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 201,42*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,04*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 38,08*
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.