Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verzinkt 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verzinkt 210 mm
Knipex Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verzinkt 210 mm
Knipex Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verzinkt 210 mm
Knipex Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verzinkt 210 mm
Knipex Rohrschneider für Verbund- und Kunststoffrohre, mit Mehrkomponenten-Hüllen, verzinkt 210 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p600238
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 25 40
EAN/GTIN:
     4003773045182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Rohrabschneider
90 25 40 Rohrschneider Zum Schneiden dickwandiger Kunststoff- und Verbundrohre.
Schneidet Rohre nach dem Ratschenprinzip durch mehrere Hübe.
Mit beweglichen Auflagebacken zur richtigen Fixierung des Rohres für einen rechtwinkligen Schnitt.
- Messerlänge: 40mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Rohrdurchmesser:
26-40 mm
Oberflächenausführung:
verzinkt mm
Hersteller:
Knipex
Länge:
210 mm
Oberfläche:
verzinkt mm
für Rohr-Ø:
26-40 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, knipex rohrschneider 26-40mm, rohrabschneider, knipex rohrabschneider, 90 25 40, rohrschneider, schneider, zange, zangen, knipex
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,14*
€ 60,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 51,28*
€ 61,24*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 52,97*
€ 61,56*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 52,87*
€ 61,62*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 52,96*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 29 40
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.