Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 1" Innen-6-kant 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 1" Innen-6-kant 24 mm
Gedore Schraubendrehereinsatz 1" Innen-6-kant 24 mm
Gedore Schraubendrehereinsatz 1" Innen-6-kant 24 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624618
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6181440
EAN/GTIN:
     4010886618141
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
• Ausführung nach DIN 7422 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
48
Schlüsselweite:
24
Gesamtlänge:
90
Durchmesser 1:
48 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Ausführung kurz / lang:
kurz
Gewicht:
0,8
Spitzenlänge (t, L2):
25,5 mm
Ausführung:
Stecknuss
Schlüsselweite Sechskant:
24 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
90 mm
Abtriebsgröße:
24
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
90
Antriebsvierkant:
1
Gewicht kg:
0,784 kg
Hersteller:
Gedore
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 42,96*
€ 53,05*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 43,20*
€ 53,09*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 42,86*
€ 53,94*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,59*
€ 54,71*
1 Tag
10
2
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 54,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,00*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,86*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,26*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.229,86*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
6175710
ab € 84,78*
Ähnlich
Gedore
6175980
ab € 86,29*
Ähnlich
Gedore
6181010
ab € 38,65*
Ähnlich
Gedore
6181280
ab € 39,80*
Ähnlich
Gedore
6181360
ab € 41,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.