Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T90
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T90
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T90
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T90
Artikel-Nr.:
     5417B-p625014
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6276230
EAN/GTIN:
     4010886627624
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Spitzenlänge (t, L2):
25,5 mm
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T90
Schlüsselweite TORX:
19,95 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
80 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gewicht kg:
0,455 kg
Schraubenmaß:
M20
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
19,95
Gesamtlänge:
80
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
38 mm
Ausführung kurz / lang:
kurz
Gewicht:
0,5
Außendurchmesser:
38 mm
Abtriebsgröße:
90
Abtriebsform:
Innen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Torxeinsatz, Bit-Stecknuss, Torx, Schraubenziehereinsatz, Schraubendreher-Einsatz, 3/4Zoll
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,75*
€ 42,48*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,87*
€ 42,74*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,14*
€ 42,92*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,40*
€ 43,24*
3 Tage
29
1
€ 5,45*
ab € 32,17*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,95*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 370,15*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,89*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,21*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,49*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,57*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 857,18*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,69*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,80*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.