Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T100
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T100
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T100
Gedore Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TORX T100
Artikel-Nr.:
     5417B-p625015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6276310
EAN/GTIN:
     4010886627631
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • Verchromt • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Spitzenlänge (t, L2):
25,5 mm
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T100
Schlüsselweite TORX:
21,16 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
80 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gewicht kg:
0,461 kg
Schraubenmaß:
M22
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
21,16
Gesamtlänge:
80
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
38 mm
Ausführung kurz / lang:
kurz
Gewicht:
0,5
Außendurchmesser:
38 mm
Abtriebsgröße:
100
Abtriebsform:
Innen-TORX
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Schraubendreher-Einsatz, Torx, 3/4Zoll, Torxeinsätze, Torxnuss, Innentorx
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 32,03*
€ 42,69*
11 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 33,19*
€ 42,99*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,37*
€ 43,14*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,49*
€ 43,47*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 33,60*
€ 43,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,56*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,33*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,01*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,29*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,29*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 852,03*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,04*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,36*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,46*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.