Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm UD
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm UD
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm UD
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 30 mm UD
Artikel-Nr.:
     5417B-p625268
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6339170
EAN/GTIN:
     4010886633915
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
• Mit festeingebautem 12-kant UD-Profil Einsatzring • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
27,9 mm
Länge (L, L1):
620 mm
Gewicht kg:
2,365 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
30 mm
Gesamtlänge:
620
Gewicht:
2365
Rückschwenkwinkel:
11,25° Grad
Abtriebsgröße:
30
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Umschalt-Knarren, GEDORE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 164,19*
€ 196,46*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 165,04*
€ 196,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,15*
€ 197,75*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,54*
€ 199,23*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,70*
€ 199,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,46*
€ 233,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,00*
€ 226,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,87*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,28*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 300,35*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,52*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,91*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 853,04*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,21*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,72*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,78*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,53*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.