Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 22 mm 4kt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 22 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 22 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 22 mm 4kt
Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 22 mm 4kt
Artikel-Nr.:
     5417B-p625277
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6339680
EAN/GTIN:
     4010886633960
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
• Mit festeingebautem Vierkantring • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
22 mm
Gesamtlänge:
620
Gewicht:
2450
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
27,9 mm
Länge (L, L1):
620 mm
Gewicht kg:
2,450 kg
Rückschwenkwinkel:
11,25° Grad
Abtriebsgröße:
22
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, GEDORE, Umschalt-Knarren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 163,39*
€ 198,54*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 164,06*
€ 199,47*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 201,76*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 163,22*
€ 202,46*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,57*
€ 202,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,88*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,90*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 299,25*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,47*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,94*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 849,70*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,03*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 49,67*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,18*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.