Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Winterhandschuh Temres 282, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA Winterhandschuh Temres 282, Gr. 8
SHOWA Winterhandschuh Temres 282, Gr. 8
SHOWA Winterhandschuh Temres 282, Gr. 8
SHOWA Winterhandschuh Temres 282, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     5417B-p653111
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792022767
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA Winterhandschuh Temres 282

Ausführung:
  • Atmungsaktiv und wasserdicht
  • Fixiertes, isolierendes Futter aus Acrylfasern mit durchgängig doppelter Polyurethanbeschichtung
  • Spezielle atmungsaktive Membrane befindet sich zwischen der Beschichtung und dem Trägergewebe
  • Mikrogeraute Appretur aus Nitril und anatomisches Design der Handform
  • Wärmeschutz gegenüber Flüssigkeiten in kalten Umgebungen durch komfortablen, atmungsaktiven Handschuh
  • Das isolierende Acrylfutter schützt vor Kälte und garantiert Wärme und Komfort
  • Die atmungsaktive Membran erlaubt warmer Luft und Feuchtigkeit von innen zu entweichen und hält dadurch die Hände trocken
  • Erstklassige Griffpräzision und optimale Griffsicherheit
  • Keine Hautirritationen durch drückende Nähte
  • Länge: 270-280. 
  • Farbe: blau. 
  • Nach EN 388 (4.2.2.1.), EN 511 (0.2.1.), EN 420
Material:
Fest eingearbeitetes Acrylfutter
Nylon
Nahtloses Strickgewebe
Weitere Informationen:
Gefährdung:
Abrieb
Länge:
270-280 mm
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4221
Schnittschutz EN 388:
Stufe 2
Branche:
universelle Branche
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Kategorie:
Kat. II
Saison:
Winter
Norm DIN EN 511 - Kennzahlen:
021
Schutz:
EN 388: 4.2.2.1.X / EN 511: 0.2.1
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Wasserdichtigkeit:
Stufe 1
Farbe Beschichtung:
blau
Kontaktkälte:
Stufe 2
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Konvektive Kälte:
Stufe 0
Material Innenfutter:
Polyacryl (Acryl)
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Größenspiegel:
8-11
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Farbe Material Handschuh:
blau
Stulpenform:
gerade
Internetfarbe:
blau
Stulpenart:
Schutzstulpe
Anwendungsbereich:
ESD-Bereich
Passform:
einseitig tragbar
Besonderheit Material:
wasserdicht
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größe:
8
Normen:
EN 388, EN 420, EN 511
Material:
PU / Textil
Hersteller:
SHOWA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 15,93*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 17,03*
10
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 17,28*
7 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 13,644*
€ 17,391*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 11,83*
€ 19,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,37*
€ 19,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 204,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
282-L
ab € 11,82*
Ähnlich
SHOWA
282-M
ab € 11,86*
Ähnlich
SHOWA
282-XXL
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.