Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA TEMRES® 282 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. M | Verfügbare Größen M-XXL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA TEMRES® 282 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. M | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA TEMRES® 282 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. M | Verfügbare Größen M-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-178282-8/M
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     178282-8/M
EAN/GTIN:
     4901792022767
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA TEMRES® 282 | Arbeitshandschuhe wasserabweisend | Gr. M | Verfügbare Größen M-XXL

Wasserundurchlässig, dennoch atmungsaktiv, verwenden diese vielseitig verwendbaren Handschuhe eine thermische Isolierung und unsere hochmoderne TEMRES®-Technologie, um die Hände bei kaltem Klima warm und trocken zu halten und zu schützen, um optimalen Komfort und beste Leistung zu bieten.
Die verbesserte Oberflächenhaftung an den Fingerspitzen ermöglicht bei der Arbeit mit nassen Objekten oder kleinen Komponenten ein hohes Maß an taktiler Präzision.
Die nahtlose Verarbeitung der Handschuhe und der dünne Fleece-Innenhandschuh vermeiden Reizungen der Hände bei längerem Tragen.

Vorteile

  • Atmungsaktiv
  • Thermische Isolierung
  • Wasserabweisend
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Flexibel
  • Besondere Griffsicherheit
  • Hautfreundlich

Eigenschaften

  • Wasserundurchlässige TEMRES®-Technologie
  • Ergonomisch
  • Raue Grifffläche
  • Fleece-Futter
  • Polyurethan-Beschichtung

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Umschlag von Pflanzen und Gemüse
  • Signalgeber
  • Kältetechnik
  • Swimmingpool-/Teichpflege
  • Waschen und Reinigung
  • Sanitärinstallation
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
8/M
Obermaterial:
PU
Latexgehalt:
latexfrei
Trägermaterial:
Acryl, Nylon
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 15,93*
12
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 17,03*
10
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 17,28*
Lager 8580
7 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 13,644*
€ 17,391*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 11,83*
€ 19,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 17,391*
€ 20,69529
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,681*
€ 19,85039
pro Paar
ab 50 Paar
€ 16,426*
€ 19,54694
pro Paar
ab 100 Paar
€ 16,044*
€ 19,09236
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,644*
€ 16,23636
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 173,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
282-L
ab € 11,82*
Ähnlich
SHOWA
282-M
ab € 11,86*
Ähnlich
SHOWA
282-XXL
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.