Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Federzwinge Clippix 44x 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Federzwinge Clippix 44x 37 mm
BESSEY Federzwinge Clippix 44x 37 mm
BESSEY Federzwinge Clippix 44x 37 mm
BESSEY Federzwinge Clippix 44x 37 mm
BESSEY Federzwinge Clippix 44x 37 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p668707
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158028606
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge bessey
federzwinge
Federzwinge Clippix XC Ergonomische, weiche, rutschfeste Griffauflage.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Gewicht:
12
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausladung:
50
Hersteller:
BESSEY
Spannweite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zwingen, XC, Leimzwingen, Clippix
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
146
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 3,79*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 3,83*
7 Tage
146
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 3,84*
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 3,84*
2 Tage
146
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
XC1
ab € 0,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
XCL2
ab € 2,23*
Ähnlich
BESSEY Tool
XV5-100
ab € 5,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
XV3-50
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.