Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Attaché Koffer PARADOC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Attaché Koffer PARADOC, schwarz
PARAT Attaché Koffer PARADOC, schwarz
PARAT Attaché Koffer PARADOC, schwarz
PARAT Attaché Koffer PARADOC, schwarz
PARAT Attaché Koffer PARADOC, schwarz
PARAT Attaché Koffer PARADOC, schwarz
PARAT Attaché Koffer PARADOC, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p867209
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     98227151
EAN/GTIN:
     4006793734913
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Akten Mappe
Aktenmappe
Der PARADOC Attache Koffer von PARAT überzeugt mit durchdachtem Innenraum in elegant-modernen Design.

Der gepolsterte Innenraum schützt selbst empfindliche Geräte wie Tablets oder kleine Netbooks.

Zur Sicherung des Inhalts dienener passende Fixierriemen, welche die Geräte während des Transports gesichert halten.

Im Deckel des Koffer befindet sich ein geräumiges und gut zu erreichendes Dokumentenfach mit Visitenkartenfach und zwei Stiftschlaufen.

Der PARADOC Attache Koffer ist durch zwei abschließbare und stabile Schlösser gesichert.

Die widerstandsfähige Außenschale aus X-ABS-Kunststoff schützt den Inhalt.

Der ergonomisch geformte PARAT Griff liegt gut in der Hand und lässt auch den vollständig gefüllten Koffer leicht transportieren.

Optional kann der Koffer auch mit einem praktischen Trageriemen erweitert werden, welcher über das patentierte Tenax-System am Koffer befestigt werden kann und längenverstellbar ist.

Der PARADOC Attache Koffer ist in schwarz oder hochglanz-weiß erhältlich.

Lieferumfang:
- 1 Dokumentenfach im Deckel mit 1 Visitenkartenfach und 2 Stiftschlaufen
- 1 Klemmfach für z.B. Tablet-PCs mit Klettbandverschluss
- Boden komplett kaschiert und leicht gepolstert mit Fixierriemen
- Tenax für Anbindung eines Tragriemens
- optionales Zubehör: verstellbarer Trageriemen mit Schulterpolster (Nr. 900.036.251)

Weitere Informationen:
Innenmaß Tiefe:
120
Innenmaß Breite:
455
Innenmaß Höhe:
305
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenmaß Tiefe:
135
Außenmaß Höhe:
365
Außenmaß Breite:
475
Tiefe:
135
Material:
X-ABS-Kunststoff
genähte Einsteckfächer:
nein
feste Schlaufenhalter:
nein
Schubladen:
nein
Schlossart:
Zugschlösser
Werkzeughalter:
nein
wasser- /luftdicht:
Nein
verstellbare Schlaufenhalter:
nein
Halter CP-7:
nein
Trageriemen nachrüstbar:
Ja
Trageriemen:
Nein
Hersteller:
PARAT
Volumen:
17 Liter
flugtauglich:
Nein
rollbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
365 mm
Breite:
120 mm
Länge:
455 mm
Gewicht:
2,7 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 151,25*
€ 182,63*
Frei Haus
ab € 152,01*
€ 184,20*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,02*
€ 187,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 196,64*
€ 238,00*
€ 3,50*
ab € 205,16*
€ 245,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,11*
€ 211,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,52*
€ 211,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,50*
Zubehör
Parat
900036251
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.