Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat PARADOC Attaché 98227151 Universal Businesskoffer 1 Stück (B x H x T) 475 x 365 x 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q757692
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     98227151
EAN/GTIN:
     4006793734913
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Akten Mappe
Aktenmappe
Der PARADOC Attache Koffer von PARAT überzeugt mit durchdachtem Innenraum in elegant-modernen Design. Der gepolsterte Innenraum schützt selbst empfindliche Geräte wie Tablets oder kleine Netbooks. Zur Sicherung des Inhalts dient der passende Fixierriemen, welche die Geräte während des Transports gesichert halten. Im Deckel des Koffer befindet sich ein geräumiges und gut zu erreichendes Dokumentenfach mit Visitenkartenfach und zwei Stiftschlaufen. Der PARADOC Attache Koffer ist durch zwei abschließbare und stabile Schlösser gesichert. Die widerstandsfähige Außenschale aus X-ABS-Kunststoff schützt den Inhalt. Der ergonomisch geformte PARAT Griff liegt gut in der Hand und lässt auch den vollständig gefüllten Koffer leicht transportieren. Optional kann der Koffer auch mit einem praktischen Trageriemen erweitert werden, welcher über das patentierte Tenax-System am Koffer befestigt werden kann und längenverstellbar ist. Der PARADOC Attache Koffer ist in schwarz oder hochglanz-weiß erhältlich.
Lieferumfang:
2 Schlüssel.
Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
135 mm
Höhe:
365 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
475 mm
Innenmaß Tiefe:
120 mm
Innenmaß Höhe:
305 mm
Innenmaß Breite:
455 mm
Gewicht:
2.7 kg
Anwendungsbereich:
Universal
Volumen:
17 l
Material:
ABS
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Businesskoffer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 150,74*
€ 184,56*
Lager 615
Frei Haus
ab € 152,05*
€ 186,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 189,45*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 148,42*
€ 190,59*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 198,39*
€ 239,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,44*
€ 213,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,30*
€ 200,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,51*
Zubehör
Parat
900036251
ab € 26,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.