Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p875451 Herst.-Nr.: 163-98/17 EAN/GTIN: 4000896145690 |
| |
|
| | |
| - Hazet Safety-Insert-System (SIS)
- Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für Hazet Assistent
- DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
- Made In Germany
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24
- Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
- Netto-Gewicht (kg): 2.51 kg
- Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
Hazet Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 17
Weitere Informationen: | | Material: | Schaumstoff | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Ausführung: | bestückt | Teile im Satz: | 17 | Leer: | Nein | Griffmulden: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Passend für: | alle Hazet-Werkstattwagen mit Schubfächern | Anzahl der Teile: | 17 | Modultyp: | 2/3 | Verwendung: | Schlüssel | Anzahl: | 17-teilig | Bestückung: | Ringmaulschlüssel 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm | Hersteller: | Hazet | Breite: | 344 mm | Farbe: | schwarz/blau | Länge: | 342 mm | Größe: | 2/3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Ringmaulschlüssel-Satz, 2/3, 17-teilig,, Handwerkzeuge, Modul, |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 205,58* | € 234,76* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,98* | € 234,77* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,05* | € 242,56* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,56* | € 242,65* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 217,44* | € 246,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 217,44* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|