| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-p888352 Herst.-Nr.: 69-318/8,5-9 EAN/GTIN: 0076490001483 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ansell Einweghandschuh TouchNTuff 69-318
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 374:2003/EN ISO 374-1:2016 Type B KPT/EN ISO 374-5:2016 VIRUS
- Beidseitig tragbar
- Flexibel, bessere Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit
- Texturiert, mit Rollrand, puderfrei
- AQL (EN 374): 1,5
- Länge: 240 mm
- Stärke: 0,12 mm
- Farbe: natur
Material: Naturgummilatex
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 240 mm | Material: | Latex | Chemikalienschutz EN 374: | Typ B | Schutz: | EN 374: KPT | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | Box a 100 Stück | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Ansell | Farbe: | natur | Größe: | 8,5–9 | Ausführung: | Einweghandschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuh steril gr.8, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Schutz, Handschuh, Hände, Ansell, 69-318«, »TouchNTuff® |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,57* | € 10,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,35* | € 10,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,41* | € 10,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,95* | ab € 7,43* | € 10,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 7,51* | € 11,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0751* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|