Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-80
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-80
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-80
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-80
BESSEY Falzzange 45° gebogen D341-80
Artikel-Nr.:
     5417B-p890820
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002793006208
Suchbegriffe:
Abkantzange
Falzzange
Klempner-Flachzange
Klempner-Rundzange
Aus Qualitätsstahl geschmiedet Schwarz pulverbeschichtet Mindestmaultiefe gerade 60 mm Mindestmaultiefe gebogen 50 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Typ:
Falzzange
Ausführung:
aufgelegt
Maulbreite:
80 mm
Gewerbeausführung:
aufgelegt
Gesamtlänge [Inch]:
12 3/4 "
Gesamtlänge:
320 mm
Form:
45° gebogen
Gewicht:
920 g
Länge:
320 mm
Hersteller:
Erdi
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 69,98*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 55,96*
€ 74,04*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 68,20*
€ 83,36*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 71,16*
€ 86,49*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 60,94*
€ 86,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D33-60
ab € 42,08*
Ähnlich
BESSEY Tool
D301
ab € 23,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
D311
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.