Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus Safe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus Safe
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC Plus Safe
Artikel-Nr.:
     5417B-p898832
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     481050171
EAN/GTIN:
     4006793856714
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der CLASSIC Plus Safe ist mit hochfunktionalen Zahlenschlössern ausgerüstet und hält das Werkzeug sicher unter Verschluss.

Der robuste, flugtaugliche Doppel-Aluminiumrahmen sowie die rutschhemmende X-ABS-Kunststoffhülle machen den CLASSIC Plus Safe langlebig und bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

Der Koffer besitzt eine große, frei unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte für größere Gerätschaften sowie mehrere Werkzeugtafeln mit bis zu 50 Einsteckfächer.

Im Deckel befinden sich zwei zusätzliche, kleinere Fächer für Visitenkarten als auch Stiftschlaufen und ein Dokumentenfach.

Wie alle Modelle aus der CLASSIC-Serie besitzt dieser Werkzeugkoffer den ergonomisch geformten PARAT Tragegriff mit Soft-Touch-Oberfläche, welcher für ein höchstes Maß an Tragekomfort sorgt.

Die praktischen Rasterschaniere mit Kofferdeckel-Arretierung geben einen schnellen Zugriff auf das benötigte Werkzeug.

Die integrierten Zahlenschlösser lassen sich mit einem individuellen Zahlencode versehen und schützen so vor ungewollten Zugriff.

Lieferumfang:
- 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern
- 1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 58 mm frei unterteilbar
- 1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthalter
- 2 Zahlenschlösser

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Innenmaß Tiefe:
190
Außenmaß Tiefe:
210
Innenmaß Breite:
460
Außenmaß Höhe:
360
Innenmaß Höhe:
310
Außenmaß Breite:
480
Innenmaterial:
Kunststoff
Höhe Bodenschale:
58
Außenmaterial:
ABS-Kunststoff
Belastbarkeit:
30
Material:
X-ABS-Kunststoff
genähte Einsteckfächer:
ja
feste Schlaufenhalter:
nein
Schubladen:
nein
Schlossart:
Zahlenschlösser
Werkzeughalter:
ja
wasser- /luftdicht:
Nein
verstellbare Schlaufenhalter:
nein
Material Werkzeugtafel:
Con-Pearl®
Halter CP-7:
nein
Trageriemen nachrüstbar:
Nein
Trageriemen:
Nein
Hersteller:
PARAT
Volumen:
27 Liter
flugtauglich:
Ja
rollbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Höhe:
310 mm
Breite:
190 mm
Länge:
460 mm
Gewicht:
4,6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,96*
€ 166,61*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,77*
€ 167,73*
Frei Haus
ab € 148,82*
€ 186,75*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,68*
€ 212,15*
€ 6,90*
ab € 270,80*
€ 330,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,74*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,93*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,35*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,72*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,21*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,70*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,27*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.