Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 9 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 9 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 9 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 9 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 9 schwarz
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V, Gr. 9 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p899318
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     4029201140830
EAN/GTIN:
     4029201140830
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Isolierhandschuh
Asatex Winter Strickhandschuh 3677V

Ausführung:
  • Premium Winterhandschuh mit dicker Acryl-Fütterung
  • weiche ¾ HPT® Vinyl-Beschichtung
  • sehr guter Griff bei Feuchtigkeit
  • Anti-Vibrationseffekt
  • öl- und fettabweisend
  • gute Passform und Griffsicherheit
  • angenehmer Tragekomfort
  • Gauge 10
Material:
Polyamid
Beschichtung: Polyacryl
Weitere Informationen:
Kategorie:
Handschuhe | Kat. II
Saison:
Winter
Artikelnummer:
3677V
Wasserdichtigkeit:
Stufe 0
Kontaktkälte:
Stufe 1
Konvektive Kälte:
Stufe 0
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Kurztext 2 40 Zeichen:
vollbeschichtet, Acrylfutter
Internetfarbe:
schwarz
Kurztext 1 40 Zeichen:
Winter Strickhandschuh, HPT-Beschichtung
Ursprungsland:
Pakistan
Hersteller:
Asatex
Größenbereich:
7 - 12
Größe:
9
Proficlass Version 6.0:
EAB785c009
Farbe:
schwarz
Ursprungsland-Kürzel:
PK
Lieferant:
ASATEX AG
Durchdringung:
Stufe 0
Normen:
EN 388, EN 420, EN 511
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X / EN 420 / EN 511: 0.1.0
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
PSA-Kategorie:
Kat. II
Material:
Textil
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 5,01*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,04*
2 Tage
36
6
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,85*
€ 5,18*
2 Tage
26
6
pro Paar
€ 5,59*
ab € 3,92*
€ 5,27*
Lager 5417
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,41*
€ 7,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
3677V_7
ab € 3,59*
Ähnlich
ASATEX
3677V/10
ab € 3,59*
Ähnlich
ASATEX
3677V/11
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.