Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX, Trennscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX, Trennscheiben
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX, Trennscheiben
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX, Trennscheiben
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX, Trennscheiben
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX, Trennscheiben
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX, Trennscheiben
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX, Trennscheiben
Artikel-Nr.:
     5417B-p900076
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F2003
EAN/GTIN:
     3165140843591
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76
  • Klein, handlich und vielseitig einsetzbar 
  • Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk
  • Praktische Lösung für Trennanwendung in jeder Situation 
  • Leistungsstarker bürstenloser Motor


Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in der 12-Volt-Klasse.
Er ist extrem kompakt und ergonomisch, was schnelles Trennen am Arbeitsplatz gewährleistet und das Gerät zur praktischen Lösung für Trennanwendungen in jeder Situation macht.
Der leistungsstarke bürstenlose Motor dieses kleinen Winkelschleifers ermöglicht schnelles Arbeiten und eine hohe Produktivität.
Das Gerät ist außerdem sehr vielseitig und eignet sich für die Arbeit mit verschiedensten Materialien, z. B. zum Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk.
Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System).
Der GWS 12V-76 Professional ist der weltweit erste professionelle kleine 12-Volt-Winkelschleifer.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F)
  • L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
  • 1 x Hartmetall-Trennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011)
  • 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku
  • 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)
  • Schutzhaube (2 608 000 632)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Ausführung:
Akku-Winkelschleifer
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
EF004983:
76
Bohrungsdurchmesser:
10
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Produktart:
Akku-Winkelschleifer
max. Schleifscheibendurchmesser:
76
Staubabsaugung:
nein
Spannung:
12 V
Anlaufstrombegrenzung:
nein
Bohrung, Ø:
10,0 mm
Spindelarretierung:
ja
Bosch-SDS-System:
nein
Electronic:
nein
Constant-Electronic:
nein
Gewicht inkl. Akku:
0,9 kg
Maschine:
Ja
Schleifspindelgewinde:
M5
Schrupp-/Trennscheibe, Ø:
76 mm
Leerlaufdrehzahl:
19500 min-1
Gewicht ohne Akkupack:
0,5 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
19500 1/min
Gewicht mit Akkupack:
0,9 kg
Min. Leerlaufdrehzahl:
19500 1/min
Höhe:
121 mm
Breite:
357 mm
Länge:
202 mm
Werkzeugaufnahme:
M 5
Schleifscheibendurchmesser:
76 mm
Akkuspannung:
12 V
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 134,53*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 134,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 110,04*
€ 135,57*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 113,00*
€ 137,47*
€ 5,95*
ab € 115,93*
€ 142,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,57*
€ 161,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 31,99*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,63*
Zubehör
Bosch
2608601705
ab € 1,83*
Zubehör
Bosch
2608601520
ab € 0,82*
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 79,02*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 114,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.