Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as-Schwabe 6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
as-Schwabe 6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
as-Schwabe 6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
as-Schwabe 6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
as-Schwabe 6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5 m Zuleitung
Artikel-Nr.:
     5417B-p945558
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     4011160183669
EAN/GTIN:
     4011160183669
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste ALUX • 1,5-m-Kunststoffmantelleitung H05VV-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker • IP20: zur Verwendung im Innenbereich • Zur Schreibtischmontage, mit 2 USB-Ports (nur 4011160183614)
Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Mit FI-Schalter:
nein
Ausführung:
H05VV-F 3G1,5
Ein-/Ausschalter:
ja
Anzahl der CEE-Steckdosen:
6
Schutzart (IP):
IP 20
Gehäusebreite:
140 mm
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Anzahl Steckdosen:
6
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
Grundpreis:
Nein
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Befestigungsart:
Zur Schreibtischmontage
Steckerart:
Winkelstecker
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Versenkbar:
nein
Hersteller:
as-Schwabe
Steckdosen:
6-fach
Gehäusehöhe:
50 mm
Höhe:
50
Gehäuselänge:
510 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Länge:
510
Mit Überspannungsschutz:
ja
Kabellänge:
1,5 m
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 19,06*
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 14,83*
€ 19,34*
5 Tage
700
€ 6,70*
ab € 14,98*
€ 19,55*
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 21,84*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 15,91*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18360
ab € 18,18*
Ähnlich
as - Schwabe
18364
ab € 12,53*
Ähnlich
as - Schwabe
18361
ab € 15,73*
Ähnlich
as - Schwabe
18368
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.