Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5m Zuleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5m Zuleitung
6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5m Zuleitung
6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5m Zuleitung
6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5m Zuleitung
6-fach Steckdosenleiste ALUX mit 1,5m Zuleitung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011160183669
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18366
EAN/GTIN:
     4011160183669
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste ALUX

• 1,5-m-Kunststoffmantelleitung H05VV-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker • IP20: zur Verwendung im Innenbereich • Zur Schreibtischmontage, mit 2 USB-Ports (nur 4011160183614)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305889
Ausführung:
H05VV-F3G1,5
Breite:
510 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht ca.:
700 g
Tiefe:
140 mm
Kabellänge:
1,5 m
Herstellerartikelnummer:
18366
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Markenname:
as Schwabe
Gehäusebreite:
140 mm
Gehäuselänge:
510 mm
Steckdosen:
6-fach
Gehäusehöhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss, Verteilersteckdose, 4-fach-Verteilersteckdose, Vierwegekupplung-Verlängerungskabel, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 19,06*
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 14,83*
€ 19,34*
5 Tage
700
€ 6,70*
ab € 14,98*
€ 19,55*
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 21,84*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 15,91*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18360
ab € 18,18*
Ähnlich
as - Schwabe
18364
ab € 12,53*
Ähnlich
as - Schwabe
18361
ab € 15,73*
Ähnlich
as - Schwabe
18368
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.